EATON - Interruptor automático NZMH2-A32 3P 32A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-A32 3P 32A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281283

Ref.Sonepar

931276

EAN

4015082812836

El Interruptor automático NZMH2-A32 3P 32A 100kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de tres polos, con una capacidad de 32A y una resistencia de hasta 100kA, garantiza un rendimiento excepcional en cualquier entorno. Su diseño robusto y duradero permite una instalación fácil y rápida, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia. Como todos los productos de EATON, este interruptor automático cumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento, lo que lo convierte en una opción confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación. Con EATON, puede esperar un rendimiento constante y confiable, independientemente de la complejidad de su proyecto.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON