EATON - Interruptor automático NZMH2-A40 3P 40A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-A40 3P 40A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

259095

Ref.Sonepar

1003889

EAN

4015082590956

El interruptor automático NZMH2-A40 3P 40A 100kA de EATON es una solución robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para un rendimiento óptimo, este interruptor de tres polos tiene una capacidad de interrupción de 100kA y una corriente nominal de 40A. EATON, reconocida por su innovación y excelencia en ingeniería, ha diseñado este interruptor con características técnicas avanzadas para garantizar una operación segura y eficiente. El interruptor automático NZMH2-A40 es fácil de instalar, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos de construcción y renovación. Su diseño compacto permite una integración sin problemas en cualquier sistema eléctrico, mientras que su robustez garantiza una larga vida útil. Con EATON, puede confiar en la precisión y la durabilidad.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON