EATON - Interruptor automático NZMH2-A40-S1 40A protección instalación

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-A40-S1 40A protección instalación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 40 A

  • Intervalo de tensión nominal - 1000...1000 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 32...40 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

290358

Ref.Sonepar

902687

EAN

4015082903589

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Intervalo de tensión nominal:

1000...1000 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

32...40 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

320...400 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El Interruptor automático NZMH2-A40-S1 40A de EATON es una solución robusta y confiable para la protección de instalaciones. Este dispositivo de alta capacidad, con una corriente nominal de 40A, garantiza un rendimiento seguro y eficiente en diversas aplicaciones de construcción e instalación. La marca EATON, reconocida mundialmente, respalda este producto, asegurando su fiabilidad y durabilidad. El interruptor automático NZMH2-A40-S1 40A es fácil de instalar, lo que facilita su integración en sistemas existentes. Con su diseño compacto y funcional, este interruptor es una opción excelente para profesionales que buscan un rendimiento óptimo y una protección confiable para sus instalaciones.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON