EATON - Interruptor automático NZMH2-A63 3P 63A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-A63 3P 63A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 50...63 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

259097

Ref.Sonepar

898366

EAN

4015082590970

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

150 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

50...63 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

380...630 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El interruptor automático NZMH2-A63 3P 63A 100kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para interrumpir automáticamente el flujo de corriente eléctrica en caso de sobrecarga o cortocircuito, ofrece una capacidad de ruptura de 100kA y una corriente nominal de 63A. Su diseño de tres polos proporciona una mayor flexibilidad en la distribución de la energía, permitiendo su uso en una amplia variedad de aplicaciones. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este interruptor, asegurando un rendimiento óptimo y una larga vida útil. Este interruptor automático es una solución eficiente y segura para la protección de circuitos eléctricos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON