EATON - Interruptor automático NZMH2-M160 3P 160A 100kA - 281308

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-M160 3P 160A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281308

Ref.Sonepar

904998

EAN

4015082813086

El interruptor automático NZMH2-M160 3P 160A 100kA de EATON es una solución robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de tres polos cuenta con una capacidad de corriente de 160A y una capacidad de ruptura de 100kA, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Como parte de la gama de productos de EATON, este interruptor automático se beneficia de la experiencia y la innovación de una marca líder en el sector. Su diseño compacto y eficiente facilita su instalación en una variedad de entornos, mientras que su rendimiento fiable garantiza una operación segura y continua. En resumen, el interruptor automático NZMH2-M160 3P 160A 100kA de EATON es una elección sólida para los profesionales que buscan rendimiento y fiabilidad.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON