EATON - Interruptor automático NZMH2-M50 3P 50A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-M50 3P 50A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...50 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 400...700 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281303

Ref.Sonepar

898360

EAN

4015082813031

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

40...50 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

400...700 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

50 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

15 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

130 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

149 mm

El Interruptor automático NZMH2-M50 3P 50A 100kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para interrumpir automáticamente la corriente eléctrica en caso de sobrecarga o cortocircuito, cumple con los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Con una capacidad de interrupción de 100kA y una corriente nominal de 50A, este interruptor de tres polos garantiza una protección óptima para su sistema eléctrico. La marca EATON, reconocida mundialmente por su fiabilidad y durabilidad, asegura un rendimiento constante y duradero. Este interruptor automático es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier panel eléctrico. En resumen, el Interruptor automático NZMH2-M50 3P 50A 100kA de EATON es una solución segura y eficiente para la protección de su sistema eléctrico.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON