EATON - Interruptor automático NZMH2-M80 3P 80A 100kA - 281305

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-M80 3P 80A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...80 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 640...1120 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281305

Ref.Sonepar

630576

EAN

4015082813055

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

63...80 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

640...1120 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

22 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

45 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

130 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

149 mm

Interruptor automático NZMH2-M80 3P 80A 100kA Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Ajuste intervalo protector sobrecarga: 63...80 A Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 640...1120 A Con protección térmica: sí Sensible a interrupción de fase: no Técnica de desconexión: Termo magnético Tensión de funcionamiento nominal: 690...690 V Intensidad permanente nominal Iu: 80 A Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V: 22 kW Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 45 kW Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Tipo de elemento de control: Palanca de balancín Construcción de dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado Con conmutador auxiliar integrado: no Con liberación de bajo voltaje integrada: no Número de polos: 3 Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA: 150 kA Grado de protección (IP): IP20 Altura: 184 mm Anchura: 105 mm Profundidad: 149 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON