EATON - Interruptor automático NZMH2-ME140 3P 140A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-ME140 3P 140A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 70...140 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 140...1960 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265787

Ref.Sonepar

898356

EAN

4015082657871

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

70...140 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

140...1960 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

140 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

45 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

75 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

130 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

149 mm

El Interruptor automático NZMH2-ME140 3P 140A 100kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de tres polos, con una capacidad de corriente de 140 amperios y una resistencia de cortocircuito de 100kA, es ideal para aplicaciones de alta demanda. EATON, reconocida por su innovación y fiabilidad en el sector eléctrico, ha diseñado este interruptor con características técnicas superiores. El objeto principal de este dispositivo es proporcionar una interrupción segura y eficiente en caso de sobrecarga o cortocircuito, protegiendo así el sistema eléctrico y los equipos conectados. Su diseño robusto y su alta capacidad de interrupción hacen de este interruptor automático una elección preferida para los profesionales.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON