EATON - Interruptor automático NZMH2-ME220 3P 220A 100kA - 265788

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-ME220 3P 220A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 110...220 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 220...3080 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265788

Ref.Sonepar

898345

EAN

4015082657888

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

110...220 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

220...3080 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

220 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

55 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

110 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

130 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

149 mm

El Interruptor automático NZMH2-ME220 3P 220A 100kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de tres polos, con una capacidad de 220 amperios y una resistencia de 100kA, proporciona un rendimiento excepcional en cualquier proyecto. EATON, una marca líder en la industria, ha diseñado este interruptor con características técnicas avanzadas para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Como objeto de interrupción, su diseño compacto y robusto permite una fácil instalación y durabilidad a largo plazo. Este interruptor automático de EATON es una solución confiable y de alto rendimiento para todas las necesidades de interrupción de circuitos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON