EATON - Interruptor automático NZMH2-ME90 3P 90A 100kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMH2-ME90 3P 90A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 45...90 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 90...1260 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265786

Ref.Sonepar

898354

EAN

4015082657864

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

45...90 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

90...1260 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

90 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

22 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

45 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

130 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

149 mm

El Interruptor automático NZMH2-ME90 3P 90A 100kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de alta capacidad, con una corriente nominal de 90A y una capacidad de ruptura de 100kA, garantiza una interrupción segura y eficiente del flujo de energía. Su diseño de tres polos permite una distribución equilibrada de la carga, optimizando el rendimiento y la seguridad de su sistema eléctrico. La marca EATON, líder en el sector, asegura la fiabilidad y durabilidad de este interruptor, respaldada por su reputación de excelencia en el campo de los sistemas eléctricos. Este interruptor automático es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier sistema eléctrico. Ideal para aplicaciones industriales y comerciales, el Interruptor automático NZMH2-ME90 3P 90A 100kA de EATON es la elección perfecta para profesionales que buscan un rendimiento superior y una seguridad inigualable.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON