EATON - Interruptor automático NZMH3-ME350-S1 350A protección motor - 119365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 175...350 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 350...4900 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Electrónico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
119365
Ref.Sonepar
832883
EAN
4015081175017
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
175...350 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
350...4900 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Electrónico
Tensión de funcionamiento nominal:
1000...1000 V
Intensidad permanente nominal Iu:
350 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
110 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
200 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
130 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
275 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
166 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


