EATON - Interruptor automático NZMH3-ME450-S1 450A protección motor - 119366
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 225...450 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 450...6300 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Electrónico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
119366
Ref.Sonepar
625227
EAN
4015081175024
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
225...450 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
450...6300 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Electrónico
Tensión de funcionamiento nominal:
1000...1000 V
Intensidad permanente nominal Iu:
450 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
132 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
250 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
130 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
275 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
166 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


