EATON - Interruptor automático NZMN1-A20 3P 32A 50kA - 281231

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN1-A20 3P 32A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281231

Ref.Sonepar

909988

EAN

4015082812317

El Interruptor automático NZMN1-A20 3P 32A 50kA de EATON es un dispositivo de protección esencial para cualquier instalación eléctrica. Este interruptor de tres polos, con una capacidad de interrupción de 50kA, es capaz de manejar corrientes de hasta 32A, lo que lo convierte en una opción robusta y confiable para una variedad de aplicaciones. La marca EATON es reconocida en el sector de la construcción por su compromiso con la innovación y la seguridad, y este interruptor automático no es una excepción. Con su diseño compacto y eficiente, el NZMN1-A20 es fácil de instalar y ofrece una protección excepcional contra sobrecargas y cortocircuitos. En resumen, este interruptor automático de EATON es una solución de protección eléctrica de alto rendimiento que cumple con los más altos estándares de la industria.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON