EATON - Interruptor automático NZMN1-A32 3P 32A 50kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN1-A32 3P 32A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

281233

Ref.Sonepar

914803

EAN

4015082812331

El Interruptor automático NZMN1-A32 3P 32A 50kA de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para garantizar la seguridad y eficiencia en cualquier proyecto, ofrece características técnicas que lo distinguen en el mercado. Su capacidad de 32A y su resistencia a cortocircuitos de hasta 50kA lo convierten en un componente confiable y robusto. Como interruptor, su función principal es interrumpir o permitir el flujo de corriente eléctrica en un circuito, de manera automática. La marca EATON, reconocida por su compromiso con la innovación y la calidad, garantiza un rendimiento superior y una durabilidad excepcional. Este interruptor automático es una inversión inteligente para cualquier profesional que busque optimizar su trabajo y garantizar resultados de alta calidad.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON