EATON - Interruptor automático NZMN2-M160 3P 160A 50kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN2-M160 3P 160A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 125...160 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1280...2240 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - no

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265724

Ref.Sonepar

841624

EAN

4015082657246

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

125...160 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1280...2240 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

no

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

160 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

45 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

90 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

35 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

184 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

149 mm

Interruptor automático NZMN2-M160 3P 160A 50kA Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características:

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON