EATON - Interruptor automático NZMN3-4-A500/320 4P 500A 320A en 4º polo - 109699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
109699
Ref.Sonepar
975456
EAN
4015081092857
El Interruptor automático NZMN3-4-A500/320 4P 500A 320A en 4Aº polo de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor automático de cuatro polos tiene una capacidad de 500A en los primeros tres polos y 320A en el cuarto polo, proporcionando una solución robusta y eficiente para la gestión de la energía en instalaciones de gran escala. EATON, una marca líder en la industria, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este producto. Este interruptor es ideal para aplicaciones que requieren una alta capacidad de interrupción y un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. Con su diseño compacto y fácil instalación, este interruptor de EATON es una opción preferida para los profesionales.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON