EATON - Interruptor automático NZMN3-A320 3P 320A 50kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN3-A320 3P 320A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

109669

Ref.Sonepar

982895

EAN

4015081092550

El Interruptor Automático NZMN3-A320 3P 320A 50kA de EATON es un componente esencial para la gestión de la energía en instalaciones industriales y comerciales. Este interruptor trifásico, con una capacidad de 320A y una resistencia de cortocircuito de 50kA, ofrece una protección confiable y eficiente contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación en cualquier tipo de cuadro eléctrico. EATON, líder mundial en soluciones de gestión de energía, garantiza la durabilidad y el rendimiento excepcional de este interruptor. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan soluciones de energía seguras y eficientes.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON