EATON - Interruptor automático NZMN3-A500 3P 500A 50kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN3-A500 3P 500A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

109671

Ref.Sonepar

980472

EAN

4015081092574

El Interruptor automático NZMN3-A500 3P 500A 50kA de la marca EATON es un componente esencial para profesionales en el campo de la instalación y construcción. Este dispositivo de tres polos con una capacidad de 500A y una resistencia de cortocircuito de 50kA es ideal para una variedad de aplicaciones. EATON, una marca reconocida en la industria, garantiza la confiabilidad y durabilidad de este interruptor. Su diseño compacto facilita la instalación, mientras que su mecanismo de acción rápida asegura una interrupción segura y eficiente del flujo eléctrico. Este interruptor automático es una herramienta imprescindible para cualquier profesional que busque optimizar la seguridad y eficiencia de sus proyectos de construcción e instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON