EATON - Interruptor automático NZMN3-ME350 3P 350A 50kA - 265782

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN3-ME350 3P 350A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 175...350 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 350...4900 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265782

Ref.Sonepar

259148

EAN

4015082657826

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

175...350 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

350...4900 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Electrónico

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

350 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

110 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

200 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

35 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

275 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

166 mm

Interruptor automático NZMN3-ME350 3P 350A 50kA Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Ajuste intervalo protector sobrecarga: 175...350 A Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste: 350...4900 A Con protección térmica: sí Sensible a interrupción de fase: sí Técnica de desconexión: Electrónico Tensión de funcionamiento nominal: 690...690 V Intensidad permanente nominal Iu: 350 A Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V: 110 kW Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 200 kW Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión enroscada Tipo de elemento de control: Palanca de balancín Construcción de dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado Con conmutador auxiliar integrado: no Con liberación de bajo voltaje integrada: no Número de polos: 3 Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA: 50 kA Grado de protección (IP): IP20 Altura: 275 mm Anchura: 140 mm Profundidad: 166 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON