EATON - Interruptor automático NZMN4-4VE1250 4P 1250A 50kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN4-4VE1250 4P 1250A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265981

Ref.Sonepar

945945

EAN

4015082659813

El Interruptor automático NZMN4-4VE1250 4P 1250A 50kA de EATON es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para interrumpir automáticamente la corriente eléctrica en caso de sobrecarga o cortocircuito, ofrece una capacidad de ruptura de 50kA y una corriente nominal de 1250A. Con cuatro polos, el interruptor garantiza una distribución equilibrada de la carga eléctrica, minimizando el riesgo de fallos del sistema. EATON, líder mundial en gestión de energía, ha diseñado este interruptor con un enfoque en la seguridad y la eficiencia energética. Su robustez y fiabilidad lo hacen ideal para aplicaciones industriales y comerciales de alta demanda.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON