EATON - Interruptor automático NZMN4-VE1000 3P 1000A 50kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN4-VE1000 3P 1000A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265770

Ref.Sonepar

958057

EAN

4015082657703

El Interruptor automático NZMN4-VE1000 3P 1000A 50kA de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para aplicaciones de construcción e instalación profesional. Este interruptor de tres polos tiene una capacidad de corriente de 1000A y una capacidad de ruptura de 50kA, lo que lo hace ideal para sistemas eléctricos de alta demanda. La marca EATON es reconocida por su innovación en tecnología de interruptores, y este modelo no es la excepción. El Interruptor automático NZMN4-VE1000 3P 1000A 50kA es fácil de instalar y su diseño robusto garantiza un rendimiento duradero y confiable. Este dispositivo es una solución eficiente para la protección de circuitos eléctricos, minimizando el riesgo de sobrecargas y cortocircuitos.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON