EATON - Interruptor automático NZMN4-VE800 3P 800A 50kA - 265769

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático NZMN4-VE800 3P 800A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265769

Ref.Sonepar

985345

EAN

4015082657697

El Interruptor automático NZMN4-VE800 3P 800A 50kA de EATON es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para interrumpir automáticamente el flujo de corriente en caso de sobrecarga o cortocircuito, presenta una capacidad de ruptura de 50kA y una corriente nominal de 800A. Su diseño de tres polos garantiza una operación eficiente y segura. Como parte de la gama de productos de EATON, este interruptor automático se distingue por su robustez y fiabilidad, cumpliendo con los más altos estándares de la industria. Su fácil instalación y mantenimiento hacen de este interruptor una opción ideal para cualquier proyecto de construcción o instalación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON