EATON - Interruptor automático selectivo NZMN3-VE600-NA 3P 600A

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor automático selectivo NZMN3-VE600-NA 3P 600A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 600 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 300...600 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 450...4200 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

269334

Ref.Sonepar

861897

EAN

4015082693343

Intensidad permanente nominal Iu:

600 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

300...600 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

450...4200 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1200...4800 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor automático selectivo NZMN3-VE600-NA 3P 600A Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON