EATON - Interruptor BCD empotrar TM-2-8550/EZ 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conmutador - Interruptor de codificación
Número de polos - 1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 500 V
Intensidad permanente nominal Iu - 10 A
Número de posiciones de conmutación - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
000699
Ref.Sonepar
206694
EAN
4015080006992
Tipo de conmutador:
Interruptor de codificación
Número de polos:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
500 V
Intensidad permanente nominal Iu:
10 A
Número de posiciones de conmutación:
10
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Anchura en módulos:
0
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
no
Tipo de elemento de control:
Maneta
Tamaño de la pantalla frontal:
30x30 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Grado de protección (NEMA), frontal:
12
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


