EATON - Interruptor boya SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para agua de beber - sí
Adecuado para aguas pluviales - sí
Adecuado para agua de refrigeración - sí
Adecuado para heces fecales - no
Adecuado para aguas residuales domésticas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088594
Ref.Sonepar
24971
EAN
4015080885948
Apto para agua de beber:
sí
Adecuado para aguas pluviales:
sí
Adecuado para agua de refrigeración:
sí
Adecuado para heces fecales:
no
Adecuado para aguas residuales domésticas:
sí
Adecuado para condensados:
sí
Apto para glicol:
no
legible:
no
Con visualizador:
no
Distancia diferencial ajustable:
sí
Método de montaje, vertical:
sí
Montaje horizontal:
sí
Tipo de palpador:
Pelota
Método de montaje:
Suspendido por encima del pozo
Material del flotador:
Plástico
Diámetro del flotador:
198.5 mm
Conexión:
Rosca externa (métrica)
Tamaño de rosca:
Otros
Tensión de contacto máxima:
400 V
Carga máxima de contacto:
15 A
Máxima temperatura media:
100 °C
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Prueba de explosión:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


