EATON - Interruptor combinado FRBDM-C16/2/003-G/A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Tasa de voltaje - 240 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 250 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
168204
Ref.Sonepar
890965
EAN
4015081648030
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Tasa de voltaje:
240 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
250 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
A
Clase de limitación de intensidad:
3
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
10 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
0 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
10 kA
Características de desconexión:
Retardo breve
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...40 °C
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
70 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


