EATON - Interruptor combinado PKNM-16/1N/C/003-MW1P+N curva C 16A 30mA - 236212

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor combinado PKNM-16/1N/C/003-MW1P+N curva C 16A 30mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

236212

Ref.Sonepar

470782

EAN

4015082362126

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

16 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

10 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

0 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

10 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Interruptor combinado PKNM-16/1N/C/003-MW1P+N curva C 16A 30mA Descripción de la serie Protección Modular Terciario Diferenciales La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Número de polos totales: 2 Número de polos protegidos: 1 Tasa de voltaje: 230 V Tensión Ui con aislamiento nominal: 440 V Indice de impulso máximo de tensión Uimp: 4 kV Corriente asignada: 16 A Sensibilidad de disparo: 0,03 A Tipo de corriente de fuga: AC Clase de limitación de intensidad: 3 Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009: 10 kA Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2: 0 kA Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1: 10 kA Resistencia a sobreintensidad: 0,25 kA Tipo de tensión: AC Frecuencia: 50 Hz Curva de disparo: C Conmutación simultánea N-neutral: sí Con sistema de bloqueo por candado: no Categoría de sobretensión: 3 Nivel de polución: 2 Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25...40 °C Anchura en módulos: 2 Profundidad constructiva: 70 mm Instalación a ras: no Protección frente a disparos intempestivos: no Grado de protección (IP): IP20 Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 1...25 mm² Sección transversal del conductor conectable - multicable: 1...25 mm²

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON