EATON - Interruptor con piloto Z-SWL230/SS con 2 contactos 230V AC/CC tecnología led
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de control
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276306
Ref.Sonepar
340206
EAN
4015082763060
Función de conmutación:
Interruptor de control
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión nominal mínima:
230 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.02 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
2 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
80 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


