EATON - INTERRUPTOR CONMUTADOR; 2 POLOS; 20 A; PLACA INDIC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076824
Ref.Sonepar
1061723
EAN
8499215583149
El Conmutador empotrable T0-1-15451/E 20A 1P de la marca EATON es una solución técnica de alto rendimiento para instalaciones y construcciones profesionales. Este dispositivo, diseñado para ser empotrado, ofrece una capacidad de conmutación de 20A, con un solo polo (1P). Como parte de la gama de productos EATON, este conmutador empotrable se destaca por su robustez y confiabilidad, siendo una opción preferida entre los profesionales del sector. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su mecanismo de conmutación garantiza un funcionamiento eficiente y seguro. En términos técnicos, el objeto principal de este producto es servir como conmutador, cumpliendo con los más altos estándares de la industria. En resumen, el Conmutador empotrable T0-1-15451/E 20A 1P de EATON es una elección sólida para aquellos profesionales que buscan eficiencia y fiabilidad en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON