EATON - INTERRUPTOR CONMUTADOR; 4 POLOS; 20 A; PLACA INDICADORA: 1-2; 90 °; MONTAJE EMPOTRADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
038847
Ref.Sonepar
1048802
EAN
8499215395087
El Interruptor de levas 20A para montaje empotrado T0-2-8221/E de EATON es una solución robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor de alta capacidad, diseñado para soportar una corriente de hasta 20 amperios, es ideal para aplicaciones que requieren un control de energía preciso y seguro. Su diseño de montaje empotrado facilita su instalación en una variedad de entornos, proporcionando una integración discreta y eficiente en cualquier proyecto. La marca EATON, reconocida por su innovación y fiabilidad en el sector eléctrico, garantiza la durabilidad y el rendimiento de este interruptor. Su mecanismo de levas proporciona una operación suave y precisa, asegurando un control de energía efectivo en todas las situaciones. En resumen, el Interruptor de levas 20A para montaje empotrado T0-2-8221/E de EATON es una opción excelente para profesionales que buscan rendimiento y confiabilidad en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON