EATON - INTERRUPTOR CONMUTADOR; 8 POLOS; 100 A; PLACA INDI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
096014
Ref.Sonepar
1056039
EAN
8499215500771
El Conmutador 4P 100A montaje empotrable T5-4-8213/E de EATON es una solución robusta y eficiente para la gestión de la energía en instalaciones profesionales. Este dispositivo, diseñado para un montaje empotrable, ofrece una capacidad de conmutación de hasta 100A, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. Su configuración de 4 polos permite una distribución equilibrada de la carga, garantizando un rendimiento óptimo y seguro. El modelo T5-4-8213/E se distingue por su diseño compacto y funcional, que facilita su instalación y minimiza el espacio necesario para su alojamiento. Además, al ser un producto de EATON, se beneficia de la amplia experiencia y el compromiso de esta marca con la innovación y la fiabilidad. En resumen, este conmutador es una opción de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de gestión de energía de confianza.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON