EATON - INTERRUPTOR CONMUTADOR; CONTACTOS: 6; 32 A; PLACA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
052346
Ref.Sonepar
725218
EAN
4015080523468
El Interruptor de levas 32A de montaje empotrado T3-3-8222/E de la marca EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este interruptor, diseñado para un montaje empotrado, ofrece una capacidad de 32A, lo que garantiza un rendimiento eficiente y confiable en diversas aplicaciones. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación en espacios reducidos, proporcionando una solución práctica y versátil para los profesionales del sector. El modelo T3-3-8222/E de EATON se distingue por su durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en una opción preferida para los trabajos más exigentes. Este interruptor de levas cumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento, asegurando un funcionamiento óptimo en todo momento.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON