EATON - INTERRUPTOR CONMUTADOR; CONTACTOS: 8; 20 A; PLACA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
043592
Ref.Sonepar
780332
EAN
4015080435921
El Interruptor de levas 20A de montaje en panel T0-4-8213/Z de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para un montaje en panel, permite controlar el flujo de electricidad con una capacidad de hasta 20 amperios. Su diseño robusto y su mecanismo de levas garantizan un funcionamiento eficiente y seguro. La marca EATON, reconocida en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad del producto. Este interruptor es ideal para aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere un control preciso de la energía eléctrica. Su instalación es sencilla, gracias a su diseño pensado para un montaje en panel. Con el interruptor de levas 20A T0-4-8213/Z de EATON, los profesionales pueden confiar en un rendimiento constante y seguro.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


