EATON - INTERRUPTOR DE LEVAS, IE: 20A A 440V AC-21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207150
Ref.Sonepar
725434
EAN
4015082071509
El Interruptor levas 3P+1 contacto 20A T0-2-15679/I1/SVB-SW de la marca EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor de tres polos más un contacto, con una capacidad de 20 amperios, es un componente esencial para cualquier proyecto eléctrico. EATON, reconocida por su excelencia en ingeniería y diseño, ha creado este interruptor para ofrecer un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional. Su referencia T0-2-15679/I1/SVB-SW indica su modelo específico, lo que facilita la identificación y el pedido de repuestos. Este interruptor es un ejemplo del compromiso de EATON con la innovación y la funcionalidad en todos sus productos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON