EATON - INTERRUPTOR DE LEVAS, IE: 20A A 440V AC-21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207398
Ref.Sonepar
725439
EAN
4015082073985
El Interruptor de levas 20A 3P+N de montaje empotrado T0-2-8900/E de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este interruptor, con un diseño compacto y robusto, permite un montaje empotrado, optimizando el espacio y facilitando su instalación. Con una capacidad de 20A y una configuración de 3 polos más neutro (3P+N), este interruptor de EATON garantiza un rendimiento seguro y confiable en todas las aplicaciones. Su referencia T0-2-8900/E indica que pertenece a la serie T0, reconocida por su resistencia y durabilidad. Este interruptor de levas de EATON es una solución técnica de alto rendimiento para todas las necesidades de conmutación y control de circuitos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON