EATON - Interruptor de posición LS-11/P plástico 1 NO+1 NC pistón de rodillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 31 mm
Sensor del diámetro - 0 mm
Altura del sensor - 61 mm
Longitud del sensor - 33.5 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
266112
Ref.Sonepar
155668
EAN
4015082661120
Anchura del sensor:
31 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Altura del sensor:
61 mm
Longitud del sensor:
33.5 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.8 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.3 A
Función de conmutación:
Interruptor de acción lenta
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Émbolo de rodillo
Alineación del elemento de control:
Rodillo de levas recto
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


