EATON - INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 125A, 4P, 300MA, CLASE AC - 187816
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
187816
Ref.Sonepar
725421
EAN
4015081855001
El Interruptor diferencial FRCMM-125/4/03 125A 4P 300mA clase AC de la marca EATON es un dispositivo de seguridad esencial para cualquier instalación eléctrica. Este interruptor diferencial, con una capacidad de 125A y 4 polos, está diseñado para proteger los circuitos contra las corrientes de fuga a tierra, ofreciendo una respuesta rápida y eficiente en caso de fallos de aislamiento. Su sensibilidad de 300mA y su clase AC lo hacen adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde instalaciones residenciales hasta industriales. EATON, como líder en el sector de la gestión de la energía, garantiza la fiabilidad y el rendimiento de este interruptor diferencial, respaldado por su amplia experiencia y su compromiso con la innovación y la calidad.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON