EATON - Interruptor diferencial 4P PFIM-40/4/03-U 5kA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor diferencial 4P PFIM-40/4/03-U 5kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 300 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

235745

Ref.Sonepar

339821

EAN

4015082357450

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

300 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

Otros

Protección selectiva:

sí

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

5 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...35 mm²

Electricidad. Automáticos y diferenciales. Diferencial y núcleo toroidal. Interruptor diferencial 4P PFIM-40/4/03-U 5kA

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON