Fin de vida

EATON - Interruptor diferencial CFI6-40/2/003-DE 2P 40A 30mA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

235760

Ref.Sonepar

230388

EAN

4015082357603

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

69.5 mm

Electricidad. Automáticos y diferenciales. Diferencial y núcleo toroidal. Interruptor diferencial CFI6-40/2/003-DE 2P 40A 30mA

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON