EATON - Interruptor diferencial FRCDM-40/4/003-G/B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 415 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
167893
Ref.Sonepar
824925
EAN
4015081644698
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
415 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
B
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
70.5 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


