EATON - Interruptor diferencial FRCMM-125/4/05 125A 4P 500mA clase AC - 187817

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor diferencial FRCMM-125/4/05 125A 4P 500mA clase AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 240 V

  • Corriente asignada - 125 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

187817

Ref.Sonepar

706298

EAN

4015081855018

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

240 V

Corriente asignada:

125 A

Sensibilidad de disparo:

0.5 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

77.5 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...50 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor diferencial FRCMM-125/4/05 125A 4P 500mA clase AC Descripción de la serie Protección Modular Industrial La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Número de polos: 4 Tasa de voltaje: 240 V Corriente asignada: 125 A Sensibilidad de disparo: 500 A Tensión Ui con aislamiento nominal: 440 V Indice de impulso máximo de tensión Uimp: 4 kV Método de montaje: Raíl DIN Tipo de corriente de fuga: AC Protección selectiva: no Desconexión de retardo corto: no Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw): 10 kA Resistencia a sobreintensidad: 0,25 kA Con sistema de bloqueo por candado: sí Frecuencia: 50 Hz Equipos adicionales posibles: sí Grado de protección (IP): IP20 Anchura en módulos: 4 Profundidad constructiva: 77,5 mm Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25...40 °C Nivel de polución: 2 Sección transversal del conductor conectable - multicable: 1,5...16 mm² Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 1,5...50 mm²

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON