EATON - Interruptor diferencial FRCMM-25/2/003-110 25A 2P 30mA clase AC 110V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 110 V
Corriente asignada - 25 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
180585
Ref.Sonepar
904236
EAN
4015081757503
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
110 V
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
70.5 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...40 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


