EATON - Interruptor diferencial FRCMM-40/2/003-A-NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 277 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
167114
Ref.Sonepar
339385
EAN
4015081636167
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
277 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
70.5 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...40 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


