EATON - Interruptor diferencial PFIM-40/4/003-G-MW 4P 40A 30mA

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Interruptor diferencial PFIM-40/4/003-G-MW 4P 40A 30mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

235453

Ref.Sonepar

627636

EAN

4015082354534

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70.5 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor diferencial PFIM-40/4/003-G-MW 4P 40A 30mA Descripción de la serie Protección Modular Terciario Diferenciales La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Número de polos: 4 Tasa de voltaje: 400 V Corriente asignada: 40 A Sensibilidad de disparo: 30 A Tensión Ui con aislamiento nominal: 440 V Indice de impulso máximo de tensión Uimp: 4 kV Método de montaje: Raíl DIN Tipo de corriente de fuga: AC Protección selectiva: no Desconexión de retardo corto: sí Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw): 10 kA Resistencia a sobreintensidad: 3 kA Con sistema de bloqueo por candado: sí Frecuencia: 50 Hz Equipos adicionales posibles: sí Grado de protección (IP): IP20 Anchura en módulos: 4 Profundidad constructiva: 70,5 mm Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25...40 °C Nivel de polución: 2 Sección transversal del conductor conectable - multicable: 1,5...16 mm² Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido: 1,5...35 mm²

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON