EATON - INTERRUPTOR GENERAL; 2 POLOS; 63 A; 90 °; MONTAJE EN CAJA; MANETA ROJA/AMARILLA; BLOQUEABLE EN POSI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207238
Ref.Sonepar
1052024
EAN
8499215443177
El Interruptor de levas 63A de montaje en caja T5B-1-102/I4/SVB de la marca EATON es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación y construcción. Este interruptor, diseñado para una corriente nominal de 63A, presenta un montaje en caja, lo que facilita su instalación y garantiza su seguridad. El modelo T5B-1-102/I4/SVB de EATON es reconocido por su robustez y fiabilidad, siendo una opción preferida por los profesionales del sector. Este interruptor de levas es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso y seguro de la energía eléctrica. Con EATON, obtienes un producto de alto rendimiento y durabilidad, respaldado por una marca de confianza en la industria de la instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON