EATON - INTERRUPTOR GENERAL; 3 POLOS + N + 1 NO + 1 NC; 32 A; 90 °; MONTAJE EN CAJA; MANETA NEGRA; BLOQUEAB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207203
Ref.Sonepar
1048635
EAN
8499215392673
El Interruptor levas T3-3-15680/I2/SVB-SW 32A 440V de la marca EATON es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para manejar cargas de hasta 32A a 440V, es ideal para aplicaciones de alta demanda. EATON, como líder en la industria, garantiza la robustez y la fiabilidad de este producto. Su diseño compacto y eficiente permite una instalación rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando la eficiencia del proyecto. Además, su mecanismo de levas proporciona una operación suave y precisa, asegurando un rendimiento óptimo en todo momento. En resumen, el Interruptor levas T3-3-15680/I2/SVB-SW 32A 440V de EATON es una elección inteligente para los profesionales que buscan la máxima eficiencia y fiabilidad en su trabajo.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


