EATON - INTERRUPTOR GENERAL; 3 POLOS + N + 1 NO + 1 NC; 63 A; MONTAJE EN CAJA; MANETA ROJA/AMARILLA; BLOQUE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207350
Ref.Sonepar
1050571
EAN
8499215422578
El Interruptor seccionador 3P+N 63A P3-63/I4/SVB/N/HI11 de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo se caracteriza por su capacidad para cortar y conectar una línea eléctrica de manera segura. Su diseño de 3 polos más neutro (3P+N) y su capacidad de 63 amperios lo hacen ideal para aplicaciones de alta demanda. La referencia P3-63/I4/SVB/N/HI11 indica que este interruptor seccionador de EATON cuenta con un mecanismo de interruptor de 4 posiciones, proporcionando una mayor flexibilidad en su uso. Además, este modelo incluye características de seguridad mejoradas, como la capacidad de bloqueo y la indicación de posición visible. En resumen, este interruptor seccionador de EATON es una solución confiable y versátil para sus necesidades de instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON