EATON - INTERRUPTOR GENERAL; 6 POLOS + 1 NO + 1 NC; 20 A;
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207162
Ref.Sonepar
918081
EAN
8499213511748
El Interruptor seccionador 6P 20A T0-4-15682/I1/SVB/SW de EATON es una herramienta esencial para profesionales en la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para interrumpir un circuito eléctrico de manera segura, cuenta con 6 polos y una capacidad de corriente de 20 amperios. El modelo T0-4-15682/I1/SVB/SW se distingue por su robustez y su alta resistencia a las condiciones adversas, lo que garantiza una larga vida útil y un rendimiento excepcional. EATON, como líder en la industria de la gestión de la energía, se compromete a proporcionar soluciones que ayuden a sus clientes a gestionar la energía eléctrica de manera más eficiente, segura y sostenible. Este interruptor seccionador es un claro ejemplo de su compromiso con la innovación y la excelencia en el diseño.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON