EATON - INTERRUPTOR GENERAL; 6 POLOS + 1 NO + 1NC; 160 A;
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200127
Ref.Sonepar
1041755
EAN
8499215294120
El Interruptor seccionador 6P 160A T6-160-6/V/SVB-SW/HI11 de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para la desconexión segura de circuitos eléctricos. Este interruptor seccionador, con una capacidad nominal de 160A, es adecuado para aplicaciones que requieren una alta capacidad de interrupción. Con seis polos (6P), ofrece una amplia gama de opciones de conexión y flexibilidad en la instalación. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este interruptor. Este producto es ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de desconexión eficientes y seguras. Su diseño robusto y compacto facilita su instalación en una variedad de entornos. En resumen, el Interruptor seccionador 6P 160A T6-160-6/V/SVB-SW/HI11 de EATON es una solución de desconexión eléctrica de alto rendimiento que cumple con los más altos estándares de la industria.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


