EATON - INTERRUPTOR GENERAL; 6 POLOS; 63 A; 90 °; FONDO PA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
092300
Ref.Sonepar
1069174
EAN
8499215689964
El Interruptor de levas 63A de montaje empotrado T5B-3-8342/V/SVB de EATON es una solución esencial para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para ser empotrado, este interruptor de 63A es una opción confiable y duradera para cualquier proyecto. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación en espacios reducidos, manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento. Este interruptor de levas de EATON es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso y seguro. Con su capacidad de 63A, es adecuado para manejar cargas eléctricas significativas, lo que lo convierte en una opción versátil para una variedad de entornos y aplicaciones. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este interruptor.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON